HIDE-A-LITE - Välijohto - Maaliitos Suora 5P IP68

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkin/liitin suora
Johtimien määrä - 5
Väri - musta
Nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Maaliitos
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7392971134918
Sähkönumero
4523485
Toimittajan tuotenumero
7764691
Tukkuerä
200
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kytkin/liitin suora
Johtimien määrä:
5
Väri:
musta
Nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Maaliitos suora IP68 5P. 5x0.25-2.5
Vesitiiviit IP68-maaliitokset ulkoasennusta varten. Vältä hankalat valuhartsiliitokset maahan kaivamisen yhteydessä ja käytä niiden sijaan käteviä liittimiämme, jotka mahdollistavat suoran liitoksen tai ketjutuksen. Kumikaapelilla varustettuihin ulkovalaisimiin.
Vesitiiviit IP68-maaliitokset ulkoasennusta varten. Vältä hankalat valuhartsiliitokset maahan kaivamisen yhteydessä ja käytä niiden sijaan käteviä liittimiämme, jotka mahdollistavat suoran liitoksen tai ketjutuksen. Kumikaapelilla varustettuihin ulkovalaisimiin.





