HIDE-A-LITE - Valonheitin Spot It - IP67 2300lm 3/4K 15° 25W BL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 25 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971143477
Sähkönumero
4528192
Toimittajan tuotenumero
7766981
Tukkuerä
6
Värilämpötila-alue:
3000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
25 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Avauskulma (määritelty alue):
kapea säde 10-20°
Rungon väri:
musta
Suunnattavuus:
pyörivä ja kääntyvä
Uppoasennus:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Lampunpidin:
ei ole
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Suojausluokka:
I
Pinnan suojaus:
lakattu
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Heijastin:
korkeakiiltoinen
Valonjako:
heijastin
Valon väri:
valkoinen
Ulkohalkaisija:
115 mm
Korkeus/syvyys:
145 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
89 %
Säädettävä valonjako:
ei
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
78 %
Pituus:
195 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Tehokerroin:
0.9
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...40 °C
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
päättyvä
Välkyntä-arvo Pst LM:
0.024
Säädettävä värilämpötila:
portaittain
Johtimen poikkipinta-ala:
1 mm²
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
1...1 mm²
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
70
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
70
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Valoisuusintensiteetti:
10200...0 cd
Valaisimen valotehokkuus:
84...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
2100...0 lm
Pienikokoinen vaihehimmennettävä valonheitin, modernia LED-tekniikkaa, tyylikäs muotoilu. Mukauta valon määrä tarpeisiin. Anna valon määrän kasvaa puutarhasi myötä. Valaise puita, pensaita, terasseja ja julkisivuja sekä luo hienoja tehosteita. Musta malli antaa modernin vaikutelman. IP67-luokitus, valaisinkotelo korroosiosuojattua valualumiinia ja kestävä jauhemaalaus pohjoismaisen ilmaston haasteisiin. Valinnainen värilämpötila ColourTemp-DIP-kytkimellä. Asennetaan mukana tulevalla maapiikillä tai sangalla. Mukana sisäänrakennettu, himmennettävä liitäntälaite ja 2m kumikaapeli. Himmennettävissä markkinoiden tavallisimmilla himmentimillä.







