HIDE-A-LITE - Valonheitin - Spot Up Multi 17 Tilt 3000K

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 17 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Upotushalkaisija - 160 mm

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971126777

Sähkönumero

4523408

Toimittajan tuotenumero

7762226

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

17 W

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Upotushalkaisija:

160 mm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

ruostumaton teräs

Rakenteellinen upotussyvyys:

207 mm

Lampunpidin:

ei ole

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Sisältää lampun:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Säädettävä:

kyllä

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DMX:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ulkohalkaisija:

175 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Yliajettava:

kyllä

Valonjako:

heijastin

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Korkeus/syvyys:

210 mm

Painonappihimmennys:

ei

Maksimikuorma:

1220 kg

Värintoistoindeksi:

80-89

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Enimmäispintalämpötila:

40 °C

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

3

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Kytkentätapa:

muu

Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:

ei

Himmennettävä:

ei

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1400...0 lm

Spot Up Multi 17 Tilt 3000K, 910lm, 30 ast valokeila, 17W, 230V, IP67. Suunnattava heijastin 2x12,5 ast.

Suunnattavat, upeasti viimeistellyt maavalaisimet kahtena kokona puutarhoihin ja kiinteistöihin. Valaisin on suunnattava 12,5° kahteen suuntaan valon kohdistamiseksi paremmin esim. julkisivuun samanaikaisesti häikäisyn vähentyessä. Multichip-tekniikka ja heijastinoptiikka tuottavat halogeenimaisen valon. Valaisinrunko valualumiinia, ulkorengas ruostumatonta terästä (316) ja karkaistu suojalasi. Asennetaan maahan tai valuun. Toimitetaan asennusvalmiina sisäänrakennettulla ohjaimella, 2 m kumikaapelilla sekä asennuskotelolla. 230 V liitäntä.