HIDE-A-LITE - Valonsäädin - Kosketuspaneeli TW DALI DT8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Himmennys DALI - kyllä
Hipaisuhimmennys - kyllä
Laitteen leveys - 86 mm
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971149424
Sähkönumero
2606102
Toimittajan tuotenumero
1360959
Tukkuerä
36
Asennustapa:
uppoasennus
Himmennys DALI:
kyllä
Hipaisuhimmennys:
kyllä
Laitteen leveys:
86 mm
Väri:
valkoinen
Laitteen korkeus:
86 mm
Laitteen syvyys:
41 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Käyttämällä TW LED-nauhojamme sekä Touchpanel TW:tä voit helposti muuttaa värilämpötilaa ja valovoimaa muutamalla painalluksella. Ohjaa yhteensopivia liitäntälaitteita DALI Broadcastin tai osoitteen määrittämisen avulla. Tallennettavissa neljä erilaista skenaariota. Helppo asennus kojerasiaan seinässä. Kytke kätevästi jopa neljä paneelia valaistuksen ohjaamiseksi useista paikoista käsin.








