HIDE-A-LITE - Valoprofiili/-nauha - IP20 1700lm 18,9W/m TW /m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2400...6000 K
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
LEDstrip 24V TW
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7392971150130
Sähkönumero
4158548
Toimittajan tuotenumero
7510483
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
2400...6000 K
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valaisimen tehokkuus:
89.9 lm/W
Valovirta per metri:
1700 lm
Teho per metri:
18.9 W
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Lamppujännite:
24...24 V
Valon väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
10 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
240
Erillisten segmenttien pituudet:
50 mm
Jännitetyyppi:
DC
Soveltuu valonsäätimeksi:
kyllä
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Suojausluokka:
III
Sisältää kytkentäsarjan:
ei
Avauskulma:
120 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Korkeus/syvyys:
2 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Sisältää päätyosan:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Säädettävä värilämpötila:
portaaton
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
G
Pienin taivutussäde:
60 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Kaapelointitapa:
päättyvä
Kokonaispituus:
1000 m
Anna mielikuvituksen lentää LEDstrip TW kanssa. Olipa kyseessä sitten juhlat, viihtyisä koti-ilta tai työ, LED-nauha voidaan mukauttaa kaikenlaisiin tilanteisiin. Luo rento ja miellyttävä ilmapiiri lämpimällä valolla tai korosta huonetta eloisalla ja energisellä viileämmällä valolla. Tilattavissa metreittäin. Ei sisällä liitosjohtoa. TW yhteensopiva liitäntälaite ja ohjauspaneeli tilattavissa erikseen.






