HIDE-A-LITE - Valoprofiili/-nauha - IP20 24V 1120lm/m 4000K /m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 12 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
LEDstrip Midlum
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7392971141923
Sähkönumero
4143749
Toimittajan tuotenumero
7507428
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
12 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta per metri:
1120 lm
Teho per metri:
12 W
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Lamppujännite:
24...24 V
Valon väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
8 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
120
Erillisten segmenttien pituudet:
50 mm
Jännitetyyppi:
DC
Soveltuu valonsäätimeksi:
kyllä
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Teho per jalka:
4 W
Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:
40
Suojausluokka:
III
Sisältää kytkentäsarjan:
ei
Avauskulma:
120 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
77 %
Korkeus/syvyys:
2 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Sisältää päätyosan:
ei
Kytkentätapa:
juotos
Napojen lukumäärä:
2
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
F
Pienin taivutussäde:
30 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
0.5 mm²
Kokonaispituus:
1000 m
24 voltin LEDstrip-perusversio. 120 LEDiä metriä kohden varmistaa suuren valon määrän ja tehon. Lyhyempi diodien välinen etäisyys tuottaa yhdenmukaisen valon. Erittäin hyvä värintoisto, Ra>90. Myydään metritavarana. Tuote ei vakiona sisällä liitosjohtoa tai muita tarvikkeita. Tilattava erikseen. Mukana itsekiinnittyvä teippi, 2 metrin liitosjohto, 1 metrin jatkoliitosjohto ja 2 pikaliitäntää. Katkaisuväli 50 mm välein, enimmäispituus 10 metriä. Ohjain tilataan erikseen sijoituspaikan ja halutun himmennystekniikan mukaan.







