HIDE-A-LITE - Valoprofiili/-nauha - IP20 780lm/m 17,6W/m RGBW 5m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Valaisimen tehokkuus - 46 lm/W
Valovirta per metri - 810 lm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
LEDstrip 24V RGBW
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7392971150161
Sähkönumero
4158551
Toimittajan tuotenumero
7510486
Tukkuerä
24
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valaisimen tehokkuus:
46 lm/W
Valovirta per metri:
810 lm
Teho per metri:
17.6 W
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Lamppujännite:
24...24 V
Valon väri:
RGBW
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
12 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
120
Erillisten segmenttien pituudet:
100 mm
Jännitetyyppi:
DC
Soveltuu valonsäätimeksi:
kyllä
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Suojausluokka:
III
Sisältää kytkentäsarjan:
kyllä
Avauskulma:
120 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Korkeus/syvyys:
2 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Sisältää päätyosan:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Säädettävä värilämpötila:
portaaton
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
G
Pienin taivutussäde:
60 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Kokonaispituus:
5000 m
Anna mielikuvituksen lentää LEDstrip RGBW:n kanssa. Olipa kyseessä sitten juhlat, viihtyisä koti-ilta tai työ, LED-nauhamme voidaan mukauttaa kaikenlaisiin tilanteisiin. Luo rento ja miellyttävä ilmapiiri pehmeillä pastelliväreillä tai korosta huonetta eloisilla ja energisillä yksityiskohdilla. Toimitetaan vakiona viiden metrin rullissa, mukana kahden metrin liitosjohto molemmissa päissä, yksi pikaliitäntä ja kaksipuolinen teippi helppoa asennusta varten. Viiden metrin pakkaus sisältää tuotteet, joilla voidaan luoda kolme eri pituutta tarpeiden mukaisesti. RGBW yhteensopiva liitäntälaite ja ohjauspaneeli tilattavissa erikseen.