HIDE-A-LITE - Valoprofiili/-nauha - Kupu Musta 28mm 2m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971138763
Sähkönumero
4143546
Toimittajan tuotenumero
7506463
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Kupu Musta 28mm 2m. Päästää läpi 20 % valosta, muuttuu täysin mustaksisammutettaessa, luo selkeitä tehosteita profiililla Maxi U Musta. Mustakupu, joka tuottaa tasaisen ja selkeän valon.
Musta kupu, joka tuottaa tasaisen ja selkeän valon. Päästää läpi 20% valosta ja muuttuu täysin mustaksi, kun valo sammutetaan. Koristeellisiin selkeisiin valolinjoihin katossa tai riippuasennuksena korostusvalaistukseen. Sopii profiileihimme, joiden sisämitta on 28mm.
Musta kupu, joka tuottaa tasaisen ja selkeän valon. Päästää läpi 20% valosta ja muuttuu täysin mustaksi, kun valo sammutetaan. Koristeellisiin selkeisiin valolinjoihin katossa tai riippuasennuksena korostusvalaistukseen. Sopii profiileihimme, joiden sisämitta on 28mm.





