HIDE-A-LITE - Valoprofiili/-nauha - LEDstrip 24V NeonM IP67 3K /m

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 10 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971141657

Sähkönumero

4143722

Toimittajan tuotenumero

7507401

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

10 W

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

830 lm

Teho per metri:

10 W

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

10 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

168

Erillisten segmenttien pituudet:

35 mm

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

kyllä

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Teho per jalka:

3 W

Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:

56

Suojausluokka:

III

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Avauskulma:

160 °

Itsestään liimautuva:

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

98 %

Korkeus/syvyys:

10 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Sisältää päätyosan:

ei

Kytkentätapa:

juotos

Napojen lukumäärä:

2

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

G

Pienin taivutussäde:

50 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

Kokonaispituus:

1000 m

LEDstrip 24V Neon Mini IP67 3000K, metreittäin, 160°, 10 W/m, 830 lm/m,Ra>80. Käyttöikä L90 100 000h. Toimitus metreittäin.

Päältä kaareva LEDstrip, IP67, saatavana useina pituusvaihtoehtoina, helposti itse asennettavat fiksut tarvikkeet. Monikäyttöinen ja laadukas silikonikotelo suojaa ja parantaa kestävyyttä. Tuottaa yhtenäistä ja virheetöntä valoa ilman tarvikkeita. Toimitetaan 5 metrin rullissa, toisessa päässä 3m liitäntäjohto, 15 kiinnikettä, ruuvit, 1 päätyliitäntä, 1 johdon päätyliitos, nopea ja helppo asentaa. Voidaan tilata myös halutun mittaisena 5 metriin saakka. Liitäntä 24V DC, ohjain tilataan.