HIDE-A-LITE - Valoprofiili/-nauha - LEDstrip 24V NeonM IP67 4K /m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 10 W
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
LEDstrip Neon
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7392971141664
Sähkönumero
4143723
Toimittajan tuotenumero
7507402
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
10 W
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta per metri:
850 lm
Teho per metri:
10 W
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Lamppujännite:
24...24 V
Valon väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
10 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
168
Erillisten segmenttien pituudet:
35 mm
Jännitetyyppi:
DC
Soveltuu valonsäätimeksi:
kyllä
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Teho per jalka:
3 W
Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:
56
Suojausluokka:
III
Sisältää kytkentäsarjan:
ei
Avauskulma:
160 °
Itsestään liimautuva:
ei
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
98 %
Korkeus/syvyys:
10 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Sisältää päätyosan:
ei
Kytkentätapa:
juotos
Napojen lukumäärä:
2
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
G
Pienin taivutussäde:
50 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
0.5 mm²
Kokonaispituus:
1000 m
Päältä kaareva LEDstrip, IP67, saatavana useina pituusvaihtoehtoina, helposti itse asennettavat fiksut tarvikkeet. Monikäyttöinen ja laadukas silikonikotelo suojaa ja parantaa kestävyyttä. Tuottaa yhtenäistä ja virheetöntä valoa ilman tarvikkeita. Toimitetaan 5 metrin rullissa, toisessa päässä 3m liitäntäjohto, 15 kiinnikettä, ruuvit, 1 päätyliitäntä, 1 johdon päätyliitos, nopea ja helppo asentaa. Voidaan tilata myös halutun mittaisena 5 metriin saakka. Liitäntä 24V DC, ohjain tilataan.