HIDE-A-LITE - Valoprofiili/-nauha - LEDstrip R IP67 12V 3000K lpm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 5.28 W
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 40000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
LEDstrip R
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7392971125619
Sähkönumero
4202138
Toimittajan tuotenumero
7501316
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
5.28 W
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
40000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta per metri:
255 lm
Teho per metri:
4.8 W
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Lamppujännite:
12...12 V
Valon väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
10 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
60
Erillisten segmenttien pituudet:
100 mm
Jännitetyyppi:
DC
Soveltuu valonsäätimeksi:
kyllä
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Teho per jalka:
1 W
Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:
18
Suojausluokka:
III
Sisältää kytkentäsarjan:
kyllä
Avauskulma:
120 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Korkeus/syvyys:
6 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Sisältää päätyosan:
ei
Napojen lukumäärä:
2
Säädettävä värilämpötila:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
G
Pienin taivutussäde:
10 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
0.5 mm²
Kokonaispituus:
1000 m
LEDstrip R antaa hyvälaatuista valoa ja erinomaisen värintoiston, RA>90. Korkean IP-luokituksen ansiosta se soveltuu tehostevalaistukseen sekä sisällä että ulkona, esim. portaikossa tai liikkeen julkisivun valaisevina linjoina. Lämmin valkoinen valo, 3000K. Kaikki LED-nauhat sopivat erinomaisesti alumiiniprofiilivalikoimaamme. LEDstrip 12V -mallissa on hieman pienempi valovirta kuin LEDstrip 24V -mallissa. Metreittäin, mukana kiinnitysteippi, jonka avulla asentaminen käy helposti.