HIDE-A-LITE - Valoprofiili/-nauha - LEDstrip RX Tune IP20 24V /m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2000...2700 K
Järjestelmän enimmäisteho - 14.4 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
LEDstrip RX
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7392971136387
Sähkönumero
4240409
Toimittajan tuotenumero
7505098
Tukkuerä
15
Värilämpötila-alue:
2000...2700 K
Järjestelmän enimmäisteho:
14.4 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta per metri:
1130 lm
Teho per metri:
14.4 W
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Lamppujännite:
24...24 V
Valon väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
8 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
120
Erillisten segmenttien pituudet:
100 mm
Jännitetyyppi:
DC
Soveltuu valonsäätimeksi:
kyllä
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Teho per jalka:
4 W
Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:
36
Suojausluokka:
III
Sisältää kytkentäsarjan:
ei
Avauskulma:
120 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Korkeus/syvyys:
2 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Sisältää päätyosan:
ei
Napojen lukumäärä:
2
Säädettävä värilämpötila:
portaaton
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
G
Pienin taivutussäde:
60 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
0.5 mm²
Kokonaispituus:
1000 m
LED-nauha Tune-toiminnolla antaa vahvistetun tunteen lämpimästä valosta, hyvä värintoisto, Ra>90. Tuottaa himmennettäessä lämpimämmän sävyistä valoa, päivän työvalosta illan tunnelmavalaistukseen. LEDstrip RX Tune soveltuu täydellisesti sisätiloihin sekä kotitalouksissa että julkisissa tiloissa. Näkyvässä asennuksessa suositellaan alumiiniprofiilia huurretulla kuvulla. Mukana kaksipuolinen teippi ja pikaliittimet. Ohjain tilataan erikseen sijoituspaikan ja halutun himmennystekniikan mukaan.







