HIDE-A-LITE - Valoprofiili/-nauha - Profiili Hidden 2m WH

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 28 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971152929

Sähkönumero

4158623

Toimittajan tuotenumero

7511345

Tukkuerä

20

Leveys:

28 mm

Alumiiniprofiili seinäpesuvalolle. Profiili asennetaan uppoasennuksena seinän ja alaslasketun katon reunaan. Valkolakattu. Profiili katto- ja seinäpinnan väliin asennettavaksi. Luo koristeellisen valon, joka heijastuu seinäpintaa pitkin. Lisävarusteena myytävä huurrettu kupu pehmentää valon ja piilottaa LED-pisteet – ihanteellinen tasaisen valaistuksen luomiseen esimerkiksi seinäpinnoille. Vastaavasti kirkkaalla kupu tuotetaan teräväreunaisempi valokeila ja korkeampi valovirta – sopii hyllyihin tai työalueisiin, joissa tarvitaan toiminnallista valoa. Ratkaisu yhdistää estetiikan ja toimivuuden.