HIDE-A-LITE - Valoprofiili/-nauha - Profiili U Korkea 2m ALU


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971121390
Sähkönumero
4201762
Toimittajan tuotenumero
7552561
Tukkuerä
35
Alumiininen U-profiili, joka helpottaa asennusta ja lisää joustavien LED-nauhojen käyttömahdollisuuksia, 13 mm leveyteen asti. Tuottaa hyvän valaistuksen hyllyjen ja kaappien alle. Profiili tehostaa jäähdytystä, kupu antaa lisäsuojan ja mahdollisuuden vaihdella valokuviota sekä tarvittaessa hyvän varjostuksen. Profiili voidaan täydentää suoralla kuvulla, kirkas tai huurrettu. Kiinnitetään metallikiinnikkeillä, myös 45° kulmakiinnike. Päätetään alumiini- tai muovipäädyillä.