HIDE-A-LITE - Valoprofiili/-nauha - Profiili Wedge 2m WH


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 23 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971152943
Sähkönumero
4158625
Toimittajan tuotenumero
7511347
Tukkuerä
30
Leveys:
23 mm
Valkoinen alumiiniprofiili tehostevalaisuun. Profiili asennetaan seinäpinnalle ylös-/alasvaloksi, täydennä suojakannella. Kiilamainen profiili, joka luo pehmeän valotehosteen. Voidaan käyttää ylä- ja alavalona tai sivusuuntaisena valona kulmissa. Profiilissa on tilaa sisäiselle kaapeloinnille, mikä nopeuttaa asennusta ja avaa lisää asennusmahdollisuuksia. Pintaan asennettava profiili luo koristeellisen valoviivan.
EsitePDF
KäyttöohjePDF