HIDE-A-LITE - Valoprofiili/-nauha Shelf Line - Liitos on/off kytkimellä


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkin/liitin suora
Johtimien määrä - 3
Väri - valkoinen
Nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Shelf Line
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7392971143453
Sähkönumero
4143789
Toimittajan tuotenumero
7507919
Tukkuerä
50
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kytkin/liitin suora
Johtimien määrä:
3
Väri:
valkoinen
Nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Shelf Line 230V liitäntä ja on/off kytkin. Tarvike Shelf Linevaloprofiileille.
Liitäntä LED-kiskoon Shelf Line. Rakenna LED-kiskojärjestelmä mukana tulevilla liitännöillä ja jatkoliittimillä.
Liitäntä LED-kiskoon Shelf Line. Rakenna LED-kiskojärjestelmä mukana tulevilla liitännöillä ja jatkoliittimillä.