HIDE-A-LITE - Yleisvalaisin pinta - Indline IP23 L Wide 840

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971137308

Sähkönumero

4240453

Toimittajan tuotenumero

7214781

Tukkuerä

2

Teollisuusvalaisin Indline IP23 L Wide 840, 10 500lm, 69W. Pituus1230mm. Valaisimen ja ohjaimen käyttöikä 100 000h.

Teräksestä valmistettu teollisuusvalaisin, jonka korkea tehokkuus täyttää teollisuuden vaatimukset joustavuuden ja pitkän käyttöiän suhteen. Korvaa T5- ja T8-valaisimet. Pienempi sähkönkulutus ja vähemmän huoltoa. Valaisimen molemmille sivuille strategisesti sijoitetut pikaliittimet mahdollistavat olemassa olevien johtojen käytön. Harkittu rakenne mahdollistaa sekä LEDin että ohjaimen vaihdon. On/Off ohjaus. valomäärä ja teho säädettävissä pienemmäksi Power-DIP-kytkimillä. Valaisin sopii asennettavaksi valaisinkiskoon, ja siinä on avaimenreikä kattoasennusta varten. Integroitu vaijerikoukku ja koukkulukko mahdollistaa helpon naru/vaijeriripustuksen.