HIDE-A-LITE - Yleisvalaisin pinta - Indline IP23 XL Narrow 840


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 110 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Liiketunnistin - ei
Himmennys DALI - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971137346
Sähkönumero
4240457
Toimittajan tuotenumero
7214785
Tukkuerä
2
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
110 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Pituus:
1800 mm
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Leveys:
122 mm
Painonappihimmennys:
ei
Nimellisvirta-alue:
325...700 mA
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Korkeus/syvyys:
70 mm
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-25...50 °C
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
29
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
92 %
Tehokerroin:
0.95
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
29
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
5
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Teräksestä valmistettu teollisuusvalaisin, jonka korkea tehokkuus täyttää teollisuuden vaatimukset joustavuuden ja pitkän käyttöiän suhteen. Korvaa T5- ja T8-valaisimet. Pienempi sähkönkulutus ja vähemmän huoltoa. Valaisimen molemmille sivuille strategisesti sijoitetut pikaliittimet mahdollistavat olemassa olevien johtojen käytön. Harkittu rakenne mahdollistaa sekä LEDin että ohjaimen vaihdon. On/Off ohjaus. valomäärä ja teho säädettävissä pienemmäksi Power-DIP-kytkimillä. Valaisin sopii asennettavaksi valaisinkiskoon, ja siinä on avaimenreikä kattoasennusta varten. Integroitu vaijerikoukku ja koukkulukko mahdollistaa helpon naru/vaijeriripustuksen.