HIKMICRO - Lämpökamera - AI56 Äänikamera

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitta-alue - -15...120 dB
Anturin tyyppi - mikrofoniryhmä
Tekniikka - MEMS
Käyttöetäisyys - 0.3...150 m
Näyttötapa - LCD/akustinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6974004642587
Sähkönumero
6702517
Toimittajan tuotenumero
HM-AP56-W/W-AI56
Tukkuerä
1
Mitta-alue:
-15...120 dB
Anturin tyyppi:
mikrofoniryhmä
Tekniikka:
MEMS
Käyttöetäisyys:
0.3...150 m
Näyttötapa:
LCD/akustinen
Äänisignaalin frekvenssialue:
2...96 kHz
Visuaalinen kuva:
kyllä
Kosketusnäyttö:
kyllä
Näytön resoluutio:
muu
Näytön koko:
10.92 cm
Videotallennus:
kyllä
Kuvia per sekunti:
25
Käyttölämpötila:
-20...50 °C
Laserilla:
ei
Etäisyyden mittaus:
ei
Taskulamppu:
ei
Kuulokkeet:
ei
Wi-Fi-yhteensopiva:
kyllä
Bluetooth-liitäntä:
kyllä
Muistitoiminto:
kyllä
Sisäinen muisti:
ei
Muistikapasiteetti:
64 GB
SD-korttipaikka:
kyllä
USB-liitäntä:
kyllä
Väylätyyppi:
USB-C
Akkutoiminen:
kyllä
Akun tyyppi:
litium-ioni
Akun kesto:
3.5 h
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Pituus:
292.2 mm
Korkeus:
127 mm
Leveys:
110.7 mm
64 kpl MEMS-mikrofonia ja säädettävä taajuusvalitsin
MEMS-mikrofoneilla ja säädettävällä taajuusvalitsimella, joka ulottuu 0 kHz:stä 96 kHz:iin. HIKMICRO AI56 tarjoaa helpon ja tehokkaan tavan paikantaa kaasuvuotoja sekä osittaispurkauksia.
Reaaliaikainen vuototietojen näyttö
HIKMICRO AI56 tarjoaa kaasuvuotojen reaaliaikaisen vuotonopeuden ja vuotokustannusten arvioinnin. AI56 suodattaa häiriöt ja ”visualisoi” äänen suurella 4,3 tuuman LCD-kosketusnäytöllä, jopa meluisissa ympäristöissä.
Älykäs osittaispurkausten tunnistus
Osittaispurkaustilassa AI56 äänikamera tunnistaa koronapurkaukset, kelluvat purkaukset, pintapurkaukset ja hiukkaspurkaukset suurjännitejärjestelmissä, jotka voivat johtaa laitteiden vikaantumiseen. Tiedot näkyvät heti näytöllä ja voidaan tallentaa dokumentointia ja raportointia varten.
Analyzer Acoustic
Analyzer Acoustic PC-ohjelmisto sisältyy hintaan ilman lisäkustannuksia tai kuukausimaksuja. Tuo kuvat kamerasta analysoidaksesi ongelmia, korostaaksesi havaittuja riskejä ja laatiaksesi raportteja korjauksia, kenttätarkastuksia tai energiatukiohjelmia varten.
Pitkä toiminta-aika
Sisältää kolme vaihdettavaa litiumioniakkua ja kahden akun laturin, joka mahdollistaa jopa 10 tunnin käytön. Tämä mahdollistaa virran riittämisen pitkiinkin tarkastuksiin.
Ääni- ja tekstimuistiinpanot
Lisäksi äänimuistiinpanot ja tekstimuistiinpanot kuviin parantavat tarkastusten tehokkuutta ja tuottavuutta.
Muita ominaisuuksia
- Paineilmavuotojen CO2-päästölaskenta
- Säädettävä tunnistuskehys kaasuvuotojen paikannukseen - helpottaa vuotojen tunnistusta, kun kohdeäänilähde on pieni ja ympärillä on muita äänihäiriöitä
- Taajuuden pikavalinta - Käyttäjän määriteltävissä olevat taajuuskaista-alueet
Toimitussisältö: AI56 Akustinen kuvantamiskamera (1 kpl), Akut (3 kpl), Lataustelakka (1 kpl), Virtasovitin (1 kpl), Adapterit (4 kpl), Kädensija (1 kpl), USB-kaapeli (1 kpl), HDMI-kaapeli (1 kpl), SD-kortti (1 kpl), Kalibrointisertifikaatti (1 kpl), MIC-suojakotelo (1 kpl), Tarvikepussi (1 kpl), Pikaopas EN (1 kpl), Kantolaukku (1 kpl).





