HIKMICRO - Lämpökamera - B20 256x192, 25Hz, 550°C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Anturin tarkkuus (vaaka) - 256 px
Lämpökuva - kyllä
Anturin tarkkuus (pystysuora) - 192 px
Näytön tarkkuus (vaaka) - 320 px
Näytön tarkkuus (pystysuora) - 240 px
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6974004640415
Sähkönumero
6702503
Toimittajan tuotenumero
HM-TP52-3AQF/W-B20
Tukkuerä
1
Anturin tarkkuus (vaaka):
256 px
Lämpökuva:
kyllä
Anturin tarkkuus (pystysuora):
192 px
Näytön tarkkuus (vaaka):
320 px
Näytön tarkkuus (pystysuora):
240 px
Näytön koko:
3.2 inch
Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa:
kyllä
Bluetooth-liitäntä:
ei
Kosketusnäyttö:
ei
Visuaalinen kuva:
kyllä
Lämpötilamittausalue:
-20...550 °C
Lämpöherkkyys lämpötilassa 30 °C:
0.04 °C
Suhteellinen mittaustarkkuus:
2 %
Videotallennus:
ei
Kuvia per sekunti:
25
Taajuusalue:
8...14 µm
SD-korttipaikka:
ei
CompactFlash (tyyppi 1) korttipaikka:
ei
Vaakasuuntainen erottelukyky (FOV):
37.2 °
CompactFlash (tyyppi 2) korttipaikka:
ei
Pystysuuntainen erottelukyky (FOV):
50 °
USB-liitäntä:
kyllä
Spatiaalinen erottelukyky (IFOV):
3.3 mrad
Automaattinen tarkennus:
ei
Wi-Fi-yhteensopiva:
kyllä
Automaattinen näytön kierto:
ei
HDMI-liitin:
ei
Focus stacking:
ei
Laserilla:
ei
Ethernet:
ei
Kuvanparannus:
kyllä
Kuvakoon suurennus:
ei
Muistitoiminto:
kyllä
Sisäinen muisti:
kyllä
MiniSD-korttipaikka:
ei
MicroSD-korttipaikka:
ei
Analoginen videoulostulo:
ei
Gigabit Ethernet:
ei
RS-232 -liitäntä:
ei
RS-485 liityntä:
ei
FireWire-liitäntä (IEEE1394):
ei
Ilmaisimen jäähdytys:
ei
Käyttölämpötila:
-10...50 °C
Taskulamppu:
kyllä
Jalustatuki:
kyllä
Soveltuu vaihdettaville linsseille:
ei
Digitaalinen hälytys:
kyllä
Kosteussensori:
ei
Laseretäisyysmittari:
ei
Akkutoiminen:
kyllä
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:
ei
Energiankulutus:
1.8 W
Akun kesto:
6 h
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Paino:
0.38 kg
HIKMICRO B20 on suunniteltu vianetsintään. Lämpökamerassa on 256 x 192 resoluution HIKMICRO ilmaisin ja 2MP valokuvakamera. Laajan -20°C…+550°C lämpötila-alueen ansiosta B20 soveltuu useisiin eri käyttökohteisiin. Tarkan lämpötilamittauksen ja herkän ilmaisimen ansiosta käyttäjän on helppo paikallistaa ja todentaa vikakohteet. B20 soveltuu erinomaisesti rakennusten ongelmakohtien paikantamiseen, LVIK sovelluksiin ja autoteollisuuden tarpeisiin. Wi-Fi yhteys mahdollistaa kuvien langattoman siirtämisen mobiililaitteisiin ja HIKMICRO Viewer applikaation.
Tärkeimmät ominaisuudet:
- IR-resoluutio: 256 × 192 (49 152 pikseliä)
- NETD: < 40 mK (@25°C, F# = 1,0)
- Lämpötila-alue: -20°C…+550°C
- Tarkkuus: Maks. ± 2°C, ± 2%
- Kuvataajuus: 25 Hz
- Valokuvakamera: 2MP
- Wi-Fi • Mittaukset: Keskipiste, kuuma/kylmä piste, käyttäjän asettama mittapiste
- 3,2” LCD näyttö
- Jopa 6 tunnin akunkesto



