HIKMICRO - Lämpökamera - Mini

Infradex Oy
KopioiKopioi
HIKMICRO - Lämpökamera - Mini

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Anturin tarkkuus (vaaka) - 160 px

  • Lämpökuva - kyllä

  • Anturin tarkkuus (pystysuora) - 120 px

  • Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa - kyllä

  • Bluetooth-liitäntä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6974004640231

Sähkönumero

6772105

Toimittajan tuotenumero

HM-TB3317-3/M1-MINI

Tukkuerä

1

Anturin tarkkuus (vaaka):

160 px

Lämpökuva:

kyllä

Anturin tarkkuus (pystysuora):

120 px

Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa:

kyllä

Bluetooth-liitäntä:

ei

Kosketusnäyttö:

kyllä

Visuaalinen kuva:

ei

Lämpötilamittausalue:

5...100 °C

Lämpöherkkyys lämpötilassa 30 °C:

0.04 °C

Suhteellinen mittaustarkkuus:

2 %

Videotallennus:

kyllä

Kuvia per sekunti:

25

Taajuusalue:

8...14 µm

SD-korttipaikka:

ei

CompactFlash (tyyppi 1) korttipaikka:

ei

Vaakasuuntainen erottelukyky (FOV):

50 °

CompactFlash (tyyppi 2) korttipaikka:

ei

Pystysuuntainen erottelukyky (FOV):

38 °

USB-liitäntä:

kyllä

Automaattinen tarkennus:

ei

Wi-Fi-yhteensopiva:

ei

Automaattinen näytön kierto:

kyllä

HDMI-liitin:

ei

Focus stacking:

ei

Laserilla:

ei

Ethernet:

ei

Kuvanparannus:

ei

Kuvakoon suurennus:

ei

Muistitoiminto:

kyllä

Sisäinen muisti:

ei

MiniSD-korttipaikka:

ei

MicroSD-korttipaikka:

ei

Analoginen videoulostulo:

ei

Gigabit Ethernet:

ei

RS-232 -liitäntä:

ei

RS-485 liityntä:

ei

FireWire-liitäntä (IEEE1394):

ei

Ilmaisimen jäähdytys:

ei

Taskulamppu:

ei

Jalustatuki:

ei

Soveltuu vaihdettaville linsseille:

ei

Digitaalinen hälytys:

ei

Kosteussensori:

ei

Laseretäisyysmittari:

ei

Akkutoiminen:

ei

Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:

kyllä

Energiankulutus:

0.3 W

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Paino:

0.026 kg