HIKMICRO - Lämpökameratarvike - Makrolinssi 0.12x (Pocket)

Infradex Oy
KopioiKopioi
HIKMICRO - Lämpökameratarvike - Makrolinssi 0.12x (Pocket)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Adapterin tyyppi - optinen

  • Voidaan käyttää monimittarina - ei

  • Voidaan käyttää pihtimittarina - ei

  • Voidaan käyttää laitetesterinä - ei

  • Voidaan käyttää asennustesterinä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6974004641634

Sähkönumero

6702516

Toimittajan tuotenumero

HM-P201-MACRO

Tukkuerä

1

Adapterin tyyppi:

optinen

Voidaan käyttää monimittarina:

ei

Voidaan käyttää pihtimittarina:

ei

Voidaan käyttää laitetesterinä:

ei

Voidaan käyttää asennustesterinä:

ei

Voidaan käyttää maadoitustesterinä:

ei

Voidaan käyttää konetesterinä:

ei

Voidaan käyttää tehoanalysaattorina:

ei

Voidaan käyttää prosessikalibraattorina:

ei

Voidaan käyttää ympäristöarvojen mittarina:

ei

Voidaan käyttää alueseurantaan:

ei

Voidaan käyttää lämpökamerana:

ei

Sopii sähköisen liikenteen latausaseman testaukseen:

ei

Sopii aurinkosähkötestaukseen:

ei

Voidaan käyttää tärinamittarin kanssa:

ei

Voidaan käyttä ultrasoonisen vuodon ilmaisimella:

ei

Kotelointiluokka (IP):

muu

Voidan käyttää laaserityökalujen kanssa:

ei

Salkku/kassi:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-20...50 °C

Pituus:

51.4 mm

Leveys:

65 mm

Korkeus:

25 mm

Makrolinssi 0.12x (Pocket)