HITACHI ENERGY - Jakelumuuntaja 1000kVA 20/0.4 - CTF1000/20.5-E2-VOK-PL

Hitachi Energy Finland Oy/Transform
KopioiKopioi
HITACHI ENERGY - Jakelumuuntaja 1000kVA 20/0.4 - CTF1000/20.5-E2-VOK-PL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisteho - 1000 kVA

  • Väliottokytkin - +/- 2 x 2,5 %

  • Muuntajan tyyppi - mineraaliöljy (ONAN)

  • Ensiöjännite - 20.5 kV

  • Toisiojännite 1 - 0.41 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5761136

Toimittajan tuotenumero

CTF1000/20.5-E2-PL

Tukkuerä

1

Nimellisteho:

1000 kVA

Väliottokytkin:

+/- 2 x 2,5 %

Muuntajan tyyppi:

mineraaliöljy (ONAN)

Ensiöjännite:

20.5 kV

Toisiojännite 1:

0.41 kV

Kytkentäryhmä:

Dyn11

Pistokeläpivienneillä:

kyllä

Ecodesign -asetuksen (EU) No 548/2014 mukainen:

kyllä

Tyhjäkäyntihäviö:

693 W

Kokonaispaino:

2780 kg

Pituus:

1410 mm

Leveys:

920 mm

Korkeus:

1725 mm

Pinnan suojaus:

päällystetty

Kuormitushäviö (toisiojännite 1):

7600 W

Pyörät:

ei

Lämpömittarilla:

ei

Nostokorvakkeiden määrä:

2

Maadoitusliittimien määrä:

5

Öljyn täyttöaukkojen määrä:

1

Öljyn tyhjennusaukkojen määrä:

1

TIER2 Yj-pistokeliitäntä, Pj-posliinieristimet, 4-reik. Pj-laippaliittimet M42, väliottokytkin, öljyn pinnanosoitin, 2xlämpömittaritasku. Tilaa erikseen kuljetuspyörät 160mm Snro 5760926,kosketinlämpömittari Snro 9765890