HITACHI ENERGY - Jakelumuuntaja 1000kVA 20-10/04 - CTF1000/20.5-D-E2-V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisteho - 1000 kVA
Väliottokytkin - +/- 2 x 2,5 %
Muuntajan tyyppi - mineraaliöljy (ONAN)
Ensiöjännite - 10.25 kV
Toisiojännite 1 - 0.41 kV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
5761409
Toimittajan tuotenumero
CTF1000/20.5-D-E2-V
Tukkuerä
1
Nimellisteho:
1000 kVA
Väliottokytkin:
+/- 2 x 2,5 %
Muuntajan tyyppi:
mineraaliöljy (ONAN)
Ensiöjännite:
10.25 kV
Toisiojännite 1:
0.41 kV
Kytkentäryhmä:
muu
Pistokeläpivienneillä:
ei
Ecodesign -asetuksen (EU) No 548/2014 mukainen:
kyllä
Tyhjäkäyntihäviö:
796 W
Kokonaispaino:
2655 kg
Pituus:
14255 mm
Leveys:
963 mm
Korkeus:
1800 mm
Pinnan suojaus:
päällystetty
Kuormitushäviö (toisiojännite 1):
8360 W
Pyörät:
ei
Lämpömittarilla:
ei
Nostokorvakkeiden määrä:
2
Maadoitusliittimien määrä:
5
Öljyn täyttöaukkojen määrä:
1
Öljyn tyhjennusaukkojen määrä:
1