HITACHI ENERGY - Jakelumuuntaja 2000kVA 20/0.4 - CTF2000/20.5-E2-VOK


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisteho - 2000 kVA
Väliottokytkin - +/- 2 x 2,5 %
Muuntajan tyyppi - mineraaliöljy (ONAN)
Ensiöjännite - 20.5 kV
Toisiojännite 1 - 0.41 kV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
5761152
Toimittajan tuotenumero
CTF2000/20.5-E2
Tukkuerä
1
Nimellisteho:
2000 kVA
Väliottokytkin:
+/- 2 x 2,5 %
Muuntajan tyyppi:
mineraaliöljy (ONAN)
Ensiöjännite:
20.5 kV
Toisiojännite 1:
0.41 kV
Kytkentäryhmä:
Dyn11
Pistokeläpivienneillä:
ei
Ecodesign -asetuksen (EU) No 548/2014 mukainen:
kyllä
Tyhjäkäyntihäviö:
1305 W
Kokonaispaino:
4426 kg
Pituus:
1886 mm
Leveys:
1187 mm
Korkeus:
2047 mm
Pinnan suojaus:
päällystetty
Kuormitushäviö (toisiojännite 1):
15000 W
Pyörät:
ei
Lämpömittarilla:
ei
Nostokorvakkeiden määrä:
4
Maadoitusliittimien määrä:
5
Öljyn täyttöaukkojen määrä:
1
Öljyn tyhjennusaukkojen määrä:
1