HITACHI ENERGY - Jakelumuuntaja 30kVA 1/0.4kV - CTO30/1-E2 VOK

Hitachi Energy Finland Oy/Transform
KopioiKopioi
HITACHI ENERGY - Jakelumuuntaja 30kVA 1/0.4kV - CTO30/1-E2 VOK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisteho - 30 kVA

  • Väliottokytkin - +/- 2 x 2,5 %

  • Muuntajan tyyppi - mineraaliöljy (ONAN)

  • Ensiöjännite - 1 kV

  • Toisiojännite 1 - 0.41 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5761184

Toimittajan tuotenumero

CTO30/1-E2

Tukkuerä

1

Nimellisteho:

30 kVA

Väliottokytkin:

+/- 2 x 2,5 %

Muuntajan tyyppi:

mineraaliöljy (ONAN)

Ensiöjännite:

1 kV

Toisiojännite 1:

0.41 kV

Kytkentäryhmä:

muu

Pistokeläpivienneillä:

ei

Ecodesign -asetuksen (EU) No 548/2014 mukainen:

kyllä

Tyhjäkäyntihäviö:

66 W

Kokonaispaino:

351 kg

Pituus:

785 mm

Leveys:

625 mm

Korkeus:

1029 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Kuormitushäviö (toisiojännite 1):

630 W

Pyörät:

ei

Lämpömittarilla:

ei

Nostokorvakkeiden määrä:

2

Maadoitusliittimien määrä:

5

Öljyn täyttöaukkojen määrä:

1

Öljyn tyhjennusaukkojen määrä:

1

TIER2 Yj-posliinieristimet, Pj-posliinieristimet M12, väliottokytkin,SFS jyrkän aallon testi, öljyn pinnanosoitin, pylväskiinnike,galvanoitu.