HITACHI ENERGY - Jakelumuuntaja 50kVA 20/1kV - CTO50/20.5/1-E2-VOK

Hitachi Energy Finland Oy/Transform
KopioiKopioi
HITACHI ENERGY - Jakelumuuntaja 50kVA 20/1kV - CTO50/20.5/1-E2-VOK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisteho - 50 kVA

  • Väliottokytkin - +/- 2 x 2,5 %

  • Muuntajan tyyppi - mineraaliöljy (ONAN)

  • Ensiöjännite - 20.5 kV

  • Toisiojännite 1 - 1 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5761128

Toimittajan tuotenumero

CTO50/20.5/1-E2

Tukkuerä

1

Nimellisteho:

50 kVA

Väliottokytkin:

+/- 2 x 2,5 %

Muuntajan tyyppi:

mineraaliöljy (ONAN)

Ensiöjännite:

20.5 kV

Toisiojännite 1:

1 kV

Kytkentäryhmä:

Dyn11

Pistokeläpivienneillä:

ei

Ecodesign -asetuksen (EU) No 548/2014 mukainen:

kyllä

Tyhjäkäyntihäviö:

81 W

Kokonaispaino:

472 kg

Pituus:

880 mm

Leveys:

680 mm

Korkeus:

1190 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Kuormitushäviö (toisiojännite 1):

750 W

Pyörät:

ei

Lämpömittarilla:

ei

Nostokorvakkeiden määrä:

2

Maadoitusliittimien määrä:

5

Öljyn täyttöaukkojen määrä:

1

Öljyn tyhjennusaukkojen määrä:

1

TIER2 Yj-posliinieristimet, Pj-posliinieristimet M12, väliottokytkin,SFS jyrkän aallon testi, öljyn pinnanosoitin, pylväskiinnike,galvanoitu.