HITACHI ENERGY - Jakelumuuntaja 800kVA 20-10/04 - CTF800/20.5-D-E2-V

Hitachi Energy Finland Oy/Transform
KopioiKopioi
HITACHI ENERGY - Jakelumuuntaja 800kVA 20-10/04 - CTF800/20.5-D-E2-V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisteho - 800 kVA

  • Väliottokytkin - +/- 2 x 2,5 %

  • Muuntajan tyyppi - mineraaliöljy (ONAN)

  • Ensiöjännite - 10.25 kV

  • Toisiojännite 1 - 0.41 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5761323

Toimittajan tuotenumero

CTF800/20.5-D-E2-V

Tukkuerä

1

Nimellisteho:

800 kVA

Väliottokytkin:

+/- 2 x 2,5 %

Muuntajan tyyppi:

mineraaliöljy (ONAN)

Ensiöjännite:

10.25 kV

Toisiojännite 1:

0.41 kV

Kytkentäryhmä:

muu

Pistokeläpivienneillä:

ei

Ecodesign -asetuksen (EU) No 548/2014 mukainen:

kyllä

Tyhjäkäyntihäviö:

672 W

Kokonaispaino:

2320 kg

Pituus:

2320 mm

Leveys:

900 mm

Korkeus:

1650 mm

Pinnan suojaus:

päällystetty

Kuormitushäviö (toisiojännite 1):

6600 W

Pyörät:

ei

Lämpömittarilla:

ei

Nostokorvakkeiden määrä:

2

Maadoitusliittimien määrä:

5

Öljyn täyttöaukkojen määrä:

1

Öljyn tyhjennusaukkojen määrä:

1

TIER2, kaksoisjännitteinen jakelumuuntaja 20,5-10,25 kV / 0,41 kV.Posliinieristimet, 2x lämpömittaritasku, väri RAL 7033, väliottokytkinensiöpuolella, Pj-laippaliittimet (4-reikä) mukana. Tilaa erikseenkosketinlämpömittari Snro 9765890.