HITACHI ENERGY - Jakelumuuntaja - CTF200/D-E2-CGPL

Hitachi Energy Finland Oy/Transform
KopioiKopioi
HITACHI ENERGY - Jakelumuuntaja - CTF200/D-E2-CGPL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisteho - 200 kVA

  • Väliottokytkin - ei ole

  • Muuntajan tyyppi - mineraaliöljy (ONAN)

  • Ensiöjännite - 10.25 kV

  • Toisiojännite 1 - 0.41 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5761267

Toimittajan tuotenumero

CTF200/D-E2-CGPL

Tukkuerä

1

Nimellisteho:

200 kVA

Väliottokytkin:

ei ole

Muuntajan tyyppi:

mineraaliöljy (ONAN)

Ensiöjännite:

10.25 kV

Toisiojännite 1:

0.41 kV

Kytkentäryhmä:

Y(N)yn0

Pistokeläpivienneillä:

kyllä

Ecodesign -asetuksen (EU) No 548/2014 mukainen:

kyllä

Tyhjäkäyntihäviö:

258 W

Kokonaispaino:

832 kg

Pituus:

1020 mm

Leveys:

670 mm

Korkeus:

1105 mm

Pinnan suojaus:

päällystetty

Kuormitushäviö (toisiojännite 1):

2217 W

Pyörät:

ei

Lämpömittarilla:

ei

Nostokorvakkeiden määrä:

2

Maadoitusliittimien määrä:

5

Öljyn täyttöaukkojen määrä:

1

Öljyn tyhjennusaukkojen määrä:

1

CityGroup