HITACHI ENERGY - Jakelumuuntaja - CTF800/D-E2-CGPL
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisteho - 800 kVA
Väliottokytkin - ei ole
Muuntajan tyyppi - mineraaliöljy (ONAN)
Ensiöjännite - 10.25 kV
Toisiojännite 1 - 0.41 kV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
5761262
Toimittajan tuotenumero
CTF800/D-E2-CGPL
Tukkuerä
1
Nimellisteho:
800 kVA
Väliottokytkin:
ei ole
Muuntajan tyyppi:
mineraaliöljy (ONAN)
Ensiöjännite:
10.25 kV
Toisiojännite 1:
0.41 kV
Kytkentäryhmä:
Dyn11
Pistokeläpivienneillä:
kyllä
Ecodesign -asetuksen (EU) No 548/2014 mukainen:
kyllä
Tyhjäkäyntihäviö:
672 W
Kokonaispaino:
2165 kg
Pituus:
1300 mm
Leveys:
850 mm
Korkeus:
1640 mm
Pinnan suojaus:
päällystetty
Kuormitushäviö (toisiojännite 1):
6600 W
Pyörät:
ei
Lämpömittarilla:
ei
Nostokorvakkeiden määrä:
2
Maadoitusliittimien määrä:
5
Öljyn täyttöaukkojen määrä:
1
Öljyn tyhjennusaukkojen määrä:
1


