HITACHI ENERGY - Jakelumuuntaja YH - CTF200/20-E2-CGPL
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisteho - 200 kVA
Väliottokytkin - ei ole
Muuntajan tyyppi - mineraaliöljy (ONAN)
Ensiöjännite - 20.5 kV
Toisiojännite 1 - 0.41 kV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
5761258
Toimittajan tuotenumero
CTF200/20-E2-CGPL
Tukkuerä
1
Nimellisteho:
200 kVA
Väliottokytkin:
ei ole
Muuntajan tyyppi:
mineraaliöljy (ONAN)
Ensiöjännite:
20.5 kV
Toisiojännite 1:
0.41 kV
Kytkentäryhmä:
Dyn11
Pistokeläpivienneillä:
kyllä
Ecodesign -asetuksen (EU) No 548/2014 mukainen:
kyllä
Tyhjäkäyntihäviö:
225 W
Kokonaispaino:
995 kg
Pituus:
1050 mm
Leveys:
740 mm
Korkeus:
1100 mm
Pinnan suojaus:
päällystetty
Kuormitushäviö (toisiojännite 1):
2016 W
Pyörät:
ei
Lämpömittarilla:
ei
Nostokorvakkeiden määrä:
2
Maadoitusliittimien määrä:
5
Öljyn täyttöaukkojen määrä:
1
Öljyn tyhjennusaukkojen määrä:
1


