HITACHI ENERGY - Jakelumuuntaja YH - CTF500/20-E2-CGPL
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisteho - 500 kVA
Väliottokytkin - ei ole
Muuntajan tyyppi - mineraaliöljy (ONAN)
Ensiöjännite - 20.5 kV
Toisiojännite 1 - 0.41 kV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
5761260
Toimittajan tuotenumero
CTF500/20-E2-CGPL
Tukkuerä
1
Nimellisteho:
500 kVA
Väliottokytkin:
ei ole
Muuntajan tyyppi:
mineraaliöljy (ONAN)
Ensiöjännite:
20.5 kV
Toisiojännite 1:
0.41 kV
Kytkentäryhmä:
Dyn11
Pistokeläpivienneillä:
kyllä
Ecodesign -asetuksen (EU) No 548/2014 mukainen:
kyllä
Tyhjäkäyntihäviö:
459 W
Kokonaispaino:
1672 kg
Pituus:
1160 mm
Leveys:
870 mm
Korkeus:
1590 mm
Pinnan suojaus:
päällystetty
Kuormitushäviö (toisiojännite 1):
3900 W
Pyörät:
ei
Lämpömittarilla:
ei
Nostokorvakkeiden määrä:
2
Maadoitusliittimien määrä:
5
Öljyn täyttöaukkojen määrä:
1
Öljyn tyhjennusaukkojen määrä:
1


