HOUSEGARD - Fire alarm - optical - Palovaroitin Musta SA710

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - optinen
Ketjutus kaapelilla - ei
Asennustapa - pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä - kyllä
Leveys - 95 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7320896011656
Sähkönumero
7113582
Toimittajan tuotenumero
601165
Tukkuerä
48
Toimintaperiaate:
optinen
Ketjutus kaapelilla:
ei
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä:
kyllä
Leveys:
95 mm
Väri:
musta
Optinen ilmoitus:
kyllä
Akustinen ilmoitus:
kyllä
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
DC
Ketjutus langattomasti (perustoiminto):
ei
Erillinen kanta tarvitaan:
ei
Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):
ei
Ensisijainen jännitesyöttö:
paristo/akku
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Varakäyntiparisto:
ei
Sisältää pariston:
litium-ioni
Itsestään liimautuva:
kyllä
Soveltuu kanava-asennukseen:
ei
Pituus:
95 mm
Halkaisija:
95 mm
Savukytkin:
ei
Hakuvalolla:
ei
Testipainikkeen tyyppi:
testipainike
Q-merkinnällä:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Käyttöjännite DC:
3...3 V
Korkeus/syvyys:
41 mm
Pienin äänitaso (etäisyys 3 m):
1 dB(A)




