HOUSEGARD - Häkävaroitin Hausegard - Häkävaroitin LCD CA108


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ketjutus langattomasti (perustoiminto) - ei
Erilliskäytettävä - kyllä
Ensisijainen jännitesyöttö - paristo/akku
Asennustapa - pinta-asenteinen
Syöttöjännite - 1.5...1.5 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
HOUSEGARD
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7320896040243
Sähkönumero
7113575
Toimittajan tuotenumero
604024
Tukkuerä
10
Ketjutus langattomasti (perustoiminto):
ei
Erilliskäytettävä:
kyllä
Ensisijainen jännitesyöttö:
paristo/akku
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Syöttöjännite:
1.5...1.5 V
Ketjutus kaapelilla:
ei
Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):
ei
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Jännitteenilmaisimella:
ei
Sisältää pariston:
alkaali
Ladattava varakäyntiparisto:
ei
Sokkelilla:
ei
Siirreltävä:
ei
Pituus:
34 mm
Leveys:
120 mm
Korkeus:
73 mm
Väri:
valkoinen
Testipainikkeen tyyppi:
yhdistelmä
Muistitoiminto:
kyllä
Digitaalinen näyttö:
kyllä
Vaihdettava ilmaisin:
ei
Pienin äänitaso (etäisyys 3 m):
85 dB(A)
LCD-näyttö ilmaisee hetkellisen CO-pitoisuuden ja hälytystilanteen. Voit katsoa hälytysmuistista onko varoitin hälyttänyt viimeisen 48 tunnin aikana. Taukopainikkeella varoitin voidaan vaimentaa kymmeneksi minuutiksi. Paristovaihtotarpeen ilmaisin.
CO108 täyttää viimeisimmän häkävaroitinstandardin, EN 50291-1:2018 ja EN50291-2:2019, ja sillä on 10 vuoden käyttöikä.
- Reagoi nopeasti vaarallisiin häkäpitoisuuksiin.
- Helppo asennus 3M teipillä. 3M-asennusteipin ansiosta asennus sujuu erityisen nopeasti ja mutkattomasti eikä sinun tarvitse käyttää porakonetta.
- LCD-näyttö ilmaisee ajantasaisen häkäpitoisuuden.
- 48 tunnin hälytysmuisti.
- Helppokäyttöinen testi- ja taukotoiminto.
- Varoitin ilmaisee kun tuote vaihdettava uuteen.
- 5 vuoden takuu valmistusvirheiden varalta.