HOUSEGARD - Lämpöilmaisin langaton - Langaton lämpötilahälytin

GPBM Nordic Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toimintaperiaate - lämpötilan muutos

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Erilliskäytettävä - kyllä

  • Leveys - 99 mm

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320896040335

Sähkönumero

7113580

Toimittajan tuotenumero

604033

Tukkuerä

12

Toimintaperiaate:

lämpötilan muutos

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Erilliskäytettävä:

kyllä

Leveys:

99 mm

Väri:

valkoinen

Optinen ilmoitus:

kyllä

Akustinen ilmoitus:

kyllä

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

DC

Ketjutus langattomasti (perustoiminto):

kyllä

Vastelämpötila:

54 °C

Maksimimäärä ketjutettavissa:

40

Ensisijainen jännitesyöttö:

paristo/akku

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Sisältää pariston:

litium

Pituus:

99 mm

Halkaisija:

99 mm

Testipainikkeen tyyppi:

yhdistelmä

Syöttöjännite DC:

3...3 V

Korkeus/syvyys:

35 mm

Pienin äänitaso (etäisyys 3 m):

85 dB(A)

Housegard Luma langaton lämpötilahälytin HA450