HOUSEGARD - Palovaroitin langaton - 10v.Palovaroitin SA750(sis.2kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - optinen
Ketjutus kaapelilla - ei
Asennustapa - pinta-asenteinen
Väri - valkoinen
Akustinen ilmoitus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7320896011786
Sähkönumero
7113573
Toimittajan tuotenumero
601178
Tukkuerä
6
Toimintaperiaate:
optinen
Ketjutus kaapelilla:
ei
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Väri:
valkoinen
Akustinen ilmoitus:
kyllä
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
DC
Erillinen kanta tarvitaan:
ei
Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):
ei
Maksimimäärä ketjutettavissa:
40
Ensisijainen jännitesyöttö:
paristo/akku
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Jännitteenilmaisimella:
ei
Varakäyntiparisto:
ei
Sisältää pariston:
litium
Itsestään liimautuva:
kyllä
Soveltuu kanava-asennukseen:
ei
Hakuvalolla:
ei
Testipainikkeen tyyppi:
yhdistelmä
Syöttöjännite DC:
3...3 V
Käyttöjännite DC:
3...3 V
Pienin äänitaso (etäisyys 3 m):
85 dB(A)
Kun yksi hälyttää, hälyttävät kaikki - näin saat hälytyksen missä tahansa oletkin, kun mahdollinen tulipalo syttyy. Luma on sarjaan kytkettävä palovaroitin, joka voidaan yhdistää jopa 40 laitteeseen. Luma Hubin kautta voit vastaanottaa ilmoituksia myös puhelimeesi (ostetaan erikseen).
- Sarjaliitäntä - voidaan kytkeä sarjaan jopa 40 laitteen kanssa langattomasti 868 MHz:n kautta
- Sisältää 10 vuoden akun, joten sinun ei tarvitse vaihtaa paristoja.
- Mukana tulee sekä 3M-asennusteippi että ruuvit.
- Testaus- ja taukotoiminto.
- Vikavaroitus.
- Max. viestintäetäisyys selkeässä näköyhteydessä: 100 m
- Testattu ja hyväksytty CE-, EN14604:2008-, RED-, RoHS- ja Reach-standardien mukaisesti sekä savutunneli testattu oikean kalibroinnin varmistamiseksi.
- Malli: SA750




