HOUSEGARD - Palovaroitin optinen Housegard - Palovaroitin 10Y SA701 Pebble

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - optinen
Ketjutus kaapelilla - ei
Asennustapa - pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä - kyllä
Leveys - 105 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
HOUSEGARD
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7320896011434
Sähkönumero
7113561
Toimittajan tuotenumero
601143
Tukkuerä
10
Toimintaperiaate:
optinen
Ketjutus kaapelilla:
ei
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä:
kyllä
Leveys:
105 mm
Väri:
valkoinen
Räjähdystestattu versio:
ei
Akustinen ilmoitus:
kyllä
Ketjutus langattomasti (perustoiminto):
ei
Erillinen kanta tarvitaan:
ei
Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):
ei
Ensisijainen jännitesyöttö:
paristo/akku
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Jännitteenilmaisimella:
ei
Varakäyntiparisto:
ei
Sisältää pariston:
litium
Itsestään liimautuva:
kyllä
Soveltuu kanava-asennukseen:
ei
Pituus:
105 mm
Halkaisija:
105 mm
Savukytkin:
ei
Hakuvalolla:
ei
Testipainikkeen tyyppi:
yhdistelmä
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Korkeus/syvyys:
34 mm
Luonnosta inspiraation ammentanut teollisuusmuotoilija Lars Wettre ottaa etäisyyttä klassiseen pyöreämuotoiseen palovaroittimeen suunnittelemalla pehmeälinjaisen ja esteettisesti puhuttelevan luomuksen, joka sulautuu jokaiseen sisustukseen.
- Hellpo asennus 3M teipillä
- Mallin SA701
- Pebble 10 on suunniteltu käyttäjäystävälliseksi. Siinä on yksinkertaiset tauko- ja testitoiminnot ja se on helppo puhdistaa.
- Palovaroittimen sisäänrakennettu litiumparisto kestää koko 10 vuoden käyttöiän ajan – ylimääräinen turvatekijä, joka varmistaa, ettei pariston vaihtamisesta tarvitse kantaa huolta.





