HOUSEGARD - Palovaroitintarvike - Kaukosäädin Luma

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 5
Liitäntätapa - ruuviliitos
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A
Jännite EN 60309-2 mukaan - 380-415 V (50+60 Hz) punainen
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7320896040328
Sähkönumero
7113578
Toimittajan tuotenumero
604032
Tukkuerä
10
Napojen lukumäärä:
5
Liitäntätapa:
ruuviliitos
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
16 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
380-415 V (50+60 Hz) punainen
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Tunnisteväri:
punainen
Vaiheen muunnin:
ei
Kaapeliläpivienti:
tiivistysmutteri
Pistokkeen kulma:
suora
Kontaktin materiaali:
CuZn
Armeijakäyttöön:
ei
- Helppoa – testaa ja laita tauolle kaikki varoittimet tarpeesi mukaan. Paikallista hälytyksen laukaissut varoitin nopeasti. Langaton yhteys Luma-varoittimiin. Toimii Hubin kanssa tai ilman.
- Malli: RC350
- Sarjaliitäntä - voidaan sarjoida jopa 40 Luma-sarjan laitteen kanssa langattomasti 868 MHz:n kautta
- Akku, joka kestää jopa 3 vuotta, sisältyy.
- Mukana tulee sekä 3M-asennusteippi että ruuvit.
- Täysin yhteensopiva SmartLife -sovelluksen kanssa (Luma-Hub välityksellä), jotta voit yhdistää sen muiden automatisoitujen älylaitteiden kanssa turvallisuuden parantamiseksi.





