HUAWEI - Invertteri - Huawei SUN2000-17KTL-M5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
AC-nimellislähtöteho - 17000 W
Max. DC-ottoteho - 25500 W
Verkon valvonta - 3-vaihe
Maksimitehopisteen jännitealue (MPP) - 200...800 V
Soveltuu hätävirtakäyttöön - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V009195
Toimittajan tuotenumero
0017470162
Tukkuerä
1
AC-nimellislähtöteho:
17000 W
Max. DC-ottoteho:
25500 W
Verkon valvonta:
3-vaihe
Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):
200...800 V
Soveltuu hätävirtakäyttöön:
ei
Sopii ulkoasennukseen:
kyllä
Leveys:
546 mm
Korkeus:
460 mm
Syvyys:
228 mm
Energiankulutus:
5.5 W
Max. tulojännite DC:
1100 V
Max. sisääntulovirta DC:
20 A
MPP-seuraimien lukumäärä:
2
Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:
20 A
Max. sisääntulovirta DC per säietulo:
20 A
Max. hyötysuhde:
98.4 %
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Hyötysuhde (EU):
98.1 %
Tiedon keräys:
kyllä
Sisältää muuntajan:
ei
Integroitu DC-kytkin:
kyllä
Näyttö:
ei ole
Ethernet:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Langaton:
ei
Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:
40 A
Sisäinen paristo:
ei
Säienliitännät per MPPT-tulo:
2
DC-liitäntä:
pistoliitin
AC-liitäntä:
muu
Paino:
21 kg
Huawei SUN2000-17KTL-M5, 2xMPPT, AFCP, IP66, optimoijavalmius, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, SUN2000-1300W-P, SUN2000-1100W-P