HUBA CONTROL - Painekytkin - DTV 100 ,100...1000


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Manuaalikytkimellä on/off - ei
Elektroninen versio - ei
Liitäntätyyppi - letkunippa
Korkeus - 90 mm
Leveys - 103 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
HUBA CONTROLL A.G.
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410028022320
Sähkönumero
2802232
Toimittajan tuotenumero
178112
Tukkuerä
1
Manuaalikytkimellä on/off:
ei
Elektroninen versio:
ei
Liitäntätyyppi:
letkunippa
Korkeus:
90 mm
Leveys:
103 mm
Syvyys:
45 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Sopii 2-pisteen controlleriksi:
kyllä
Varolla:
ei
Sopii rajoittimeksi:
ei
Keskilämpötila:
-20...85 °C
Aloitusarvo:
1...1 hPa
Lopetusarvo:
10...10 hPa
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Käsikäyttöinen:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Sisältää näytön:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Rajähdyssuojattu:
ei
DTV Yli-, ali- tai eropainekytkin HUBA CONTROL Säätöalue 100-1000 Pa, kiinteällä eroalueella, IP 54Käyttölämpötila -20… 85 °C
Suodatinvahti
AC 250 V 5 (0,8) A
Maksimi paine 75 mbar
ø6,2mm letku lähdöillä Mekaaninen paine-erokytkin 604 on Ihanteellinen painekytkin ilmastointilaitteiden ja ilmanvaihtojärjestelmien ilmavirtauksen hallintaan, sekä teollisuuden ilmanvalvontasovelluksiin. Tuoteperhe, on jaettu viiteen painealueeseen, joka tekee valinnasta ja asennuksesta helppoa. + Helppo ja nopea asentaa + Käyttäjäystävällinen “snap-on” kansi + Integroitu vedonpoistaja PG11 + Korkean säätötarkkuuden mahdollistava laseretsattu asteikko + Erittäin hyvä pitkä-aikais stabiliteetti + Monikerroksinen kullattu vaihtokosketin