HUBA CONTROL - Painekytkin - DTV 200 ,PA,500...2

Wexon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Manuaalikytkimellä on/off - ei

  • Elektroninen versio - ei

  • Liitäntätyyppi - letkunippa

  • Korkeus - 90 mm

  • Leveys - 103 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6410028022337

Sähkönumero

2802233

Toimittajan tuotenumero

178113

Tukkuerä

1

Manuaalikytkimellä on/off:

ei

Elektroninen versio:

ei

Liitäntätyyppi:

letkunippa

Korkeus:

90 mm

Leveys:

103 mm

Syvyys:

45 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Sopii 2-pisteen controlleriksi:

kyllä

Varolla:

ei

Sopii rajoittimeksi:

ei

Keskilämpötila:

-20...85 °C

Aloitusarvo:

5...5 hPa

Lopetusarvo:

20...20 hPa

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Käsikäyttöinen:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Sisältää näytön:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Rajähdyssuojattu:

ei

SUODATINVAHTI VAIHTOKOSKETTIMELLA, DTV 200 PAINEKYTKIN,PA,500...2000,IP54

DTV Yli-, ali- tai eropainekytkin HUBA CONTROL Säätöalue 500-2000 Pa

, kiinteällä eroalueella, IP 54Käyttölämpötila -20… 85 °C
Suodatinvahti
AC 250 V 5 (0,8) A
Maksimi paine 75 mbar
ø6,2mm letku lähdöillä Mekaaninen paine-erokytkin 604 on Ihanteellinen painekytkin ilmastointilaitteiden ja ilmanvaihtojärjestelmien ilmavirtauksen hallintaan, sekä teollisuuden ilmanvalvontasovelluksiin. Tuoteperhe, on jaettu viiteen painealueeseen, joka tekee valinnasta ja asennuksesta helppoa. + Helppo ja nopea asentaa + Käyttäjäystävällinen “snap-on” kansi + Integroitu vedonpoistaja PG11 + Korkean säätötarkkuuden mahdollistava laseretsattu asteikko + Erittäin hyvä pitkä-aikais stabiliteetti + Monikerroksinen kullattu vaihtokosketin