HULTAFORS - Merkintämitta - 359203 Talmeter 3m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392333592011
Sähkönumero
6428004
Toimittajan tuotenumero
359203
Tukkuerä
1
Merkintämitta Talmeter 3m
Merkintämitta Talmeter 3m
Valkoinen kulutusta kestävä teräsmittanauha, nauhan leveys 16 mm, millimetriasteikko, kotelo ABS-muovia. Yhdistettyjen merkintä- ja mittauskärkien avulla sisä- ja ulkopuolisen pituuden mittaus ja merkintä tapahtuu nopeasti ja yksinkertaisesti. Nauha ja mittaterä on vaihdettavissa ja ne löytyvät varaosina.
Merkintämitta Talmeter 3m
Valkoinen kulutusta kestävä teräsmittanauha, nauhan leveys 16 mm, millimetriasteikko, kotelo ABS-muovia. Yhdistettyjen merkintä- ja mittauskärkien avulla sisä- ja ulkopuolisen pituuden mittaus ja merkintä tapahtuu nopeasti ja yksinkertaisesti. Nauha ja mittaterä on vaihdettavissa ja ne löytyvät varaosina.



