HUSQVARNA - Polttoaine- ja öljykannu - Kombikannu 5l + 2.5l

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pumppumalli - ei
Taipuisa letku - ei
Tilavuus - 8.5 l
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393080392077
Sähkönumero
9648302
Toimittajan tuotenumero
5807542-01
Tukkuerä
5807542-01
Pumppumalli:
ei
Taipuisa letku:
ei
Tilavuus:
8.5 l