I-VALO - Kattokiinnike I-VALO XENRE - X100 Asennuskisko

I-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - harmaa

  • Pituus - 500 mm

  • Leveys - 120 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410043000440

Sähkönumero

4300044

Toimittajan tuotenumero

X100

Tukkuerä

0

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

alumiini

Väri:

harmaa

Pituus:

500 mm

Leveys:

120 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Korkeus:

71 mm

Läpinäkyvä:

ei

X100 Asennuskisko

X100 Asennuskisko
  • tilattava erikseen
  • polyesteripinnoitettua alumiinia
  • voidaan käyttää yhdessä kiinnikkeiden 6079 (vaijerikiinnike) ja 6060 (seinäkiinnikepari) kanssa