I-VALO - Kiinnike - 6063.030.00 Pylväskiinnike


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Väri - harmaa
Leveys - 130 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410046000089
Sähkönumero
4600008
Toimittajan tuotenumero
606303000
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Leveys:
130 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Läpinäkyvä:
ei
6063 Pylväskiinnike 0D. 25D. 45D. 6231 ja DORA+ valaisimelle
6063 Pylväskiinnike 0°, 25°, 45°
6063 Pylväskiinnike 0°, 25°, 45°
- asennuskulma 0°, 25°, 45°. Polyesterimaalattua, kuumasinkittyä terästä
- soveltuu 6231 ja DORA+ valaisimelle
- laajasäteilijöiden 6201, 6211, 6221 ja DORA- valaisimen kannakkeen numero 6063.000.00 (46 000 06)