I-VALO - Kiinnike I-VALO XENRE - X111 Putkikiinnike


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - putkiripustus
Materiaali - teräs
Väri - harmaa
Pituus - 130 mm
Leveys - 239 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
I-VALO XENRE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410043000693
Sähkönumero
4300069
Toimittajan tuotenumero
X111
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
putkiripustus
Materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Pituus:
130 mm
Leveys:
239 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
102 mm
Läpinäkyvä:
ei
X111. Putkikiinnike
X111 Putkikiinnike
- tilattava erikseen
X111 Putkikiinnike
- tilattava erikseen