I-VALO - Kiinnike I-VALO XENRE - X1121000 Piiskakiinike 1000mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Väri - harmaa
Pituus - 120 mm
Leveys - 239 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
I-VALO XENRE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410043000716
Sähkönumero
4300071
Toimittajan tuotenumero
X1121000
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Pituus:
120 mm
Leveys:
239 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
1095 mm
Läpinäkyvä:
ei
X1121000. Piiskakiinnike 1000mm
X1121000 Piiskakiinnike
- tilattava erikseen
- pituus 1000 mm
X1121000 Piiskakiinnike
- tilattava erikseen
- pituus 1000 mm



