I-VALO - Kiinnike I-VALO XENRE - X113 Ripustuskiinnike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Väri - harmaa
Pituus - 120 mm
Leveys - 239 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
I-VALO XENRE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410043000709
Sähkönumero
4300070
Toimittajan tuotenumero
X113
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Pituus:
120 mm
Leveys:
239 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
66 mm
Läpinäkyvä:
ei
X113. Ripustuskiinnike
X113 Ripustuskiinnike
- tilattava erikseen
X113 Ripustuskiinnike
- tilattava erikseen



