I-VALO - Kiinnike I-VALO XENRE - X122 Valonheitinkiinnike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Väri - harmaa
Pituus - 594 mm
Leveys - 422 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
I-VALO XENRE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410043000679
Sähkönumero
4300067
Toimittajan tuotenumero
X122
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Pituus:
594 mm
Leveys:
422 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
510 mm
Läpinäkyvä:
ei
X122 Valonheitinkiinnike jalustalla ja tärinänvaimenninkumeilla
X122 Valonheitinkiinnike
- tilattava erikseen
- valonheitinkiinnike jalustalla ja tärinänvaimenninkumeilla
- portaaton säätö
X122 Valonheitinkiinnike
- tilattava erikseen
- valonheitinkiinnike jalustalla ja tärinänvaimenninkumeilla
- portaaton säätö



