I-VALO - Kiinnike I-VALO XENRE - X123 Valonheitinkiinnike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Väri - harmaa
Pituus - 534 mm
Leveys - 422 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
I-VALO XENRE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410043000686
Sähkönumero
4300068
Toimittajan tuotenumero
X123
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Pituus:
534 mm
Leveys:
422 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
504 mm
Läpinäkyvä:
ei
X123 Valonheitinkiinnike putkikiinnityksellä
X123 Valonheitinkiinnike
- tilattava erikseen
- valonheitinkiinnike putkikiinnityksellä
- portaaton säätö
X123 Valonheitinkiinnike
- tilattava erikseen
- valonheitinkiinnike putkikiinnityksellä
- portaaton säätö




